Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K fekete +ff SX141487 - 473944

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K fekete +ff SX141487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473944

Sonepar cikkszám

SX141487

Gyártói cikkszám

473944

Gyártói típuskód

LED Spot Pear Black 2 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K fekete +ff