Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K szürke +ff SX141492 - 473869

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K szürke +ff SX141492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473869

Sonepar cikkszám

SX141492

Gyártói cikkszám

473869

Gyártói típuskód

LED Spot Pear Grey 2 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 2x4.3W GU10 420lm 2700K szürke +ff