Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 3x1.9W G9 600lm 2700K ezüst +ff SX141468 - 473326

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 3x1.9W G9 600lm 2700K ezüst +ff SX141468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473326

Sonepar cikkszám

SX141468

Gyártói cikkszám

473326

Gyártói típuskód

LED Spot G9 G9 3 x 1.9W 2700K

Menny izzós lpt 3x1.9W G9 600lm 2700K ezüst +ff