Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 3x2.6W G10 690lm 2700K ezüst +ff SX141449 - 473562

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 3x2.6W G10 690lm 2700K ezüst +ff SX141449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473562

Sonepar cikkszám

SX141449

Gyártói cikkszám

473562

Gyártói típuskód

LED Spot Brushed Silver GU10 3 x 2.6W 2700K

Menny izzós lpt 3x2.6W G10 690lm 2700K ezüst +ff