OSRAM - Menny izzós lpt 3x3.4W GU10 690lm 2700K fekete DIM +ff SX141443 - 474439
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854474439
Sonepar cikkszám
SX141443
Gyártói cikkszám
474439
Gyártói típuskód
LED Spot Black 3 X 3.4W 927 DIM
Menny izzós lpt 3x3.4W GU10 690lm 2700K fekete DIM +ff