Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 3x4.3W GU10 630lm 2700K fekete +ff SX141488 - 473968

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 3x4.3W GU10 630lm 2700K fekete +ff SX141488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473968

Sonepar cikkszám

SX141488

Gyártói cikkszám

473968

Gyártói típuskód

LED Spot Pear Black 3 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 3x4.3W GU10 630lm 2700K fekete +ff