Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 4x1.9W G9 800lm 2700K ezüst +ff SX141469 - 473340

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 4x1.9W G9 800lm 2700K ezüst +ff SX141469

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473340

Sonepar cikkszám

SX141469

Gyártói cikkszám

473340

Gyártói típuskód

LED Spot G9 G9 4 x 1.9W 2700K

Menny izzós lpt 4x1.9W G9 800lm 2700K ezüst +ff