Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 4x2.6W G10 920lm 2700K ezüst +ff SX141453 - 473586

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 4x2.6W G10 920lm 2700K ezüst +ff SX141453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473586

Sonepar cikkszám

SX141453

Gyártói cikkszám

473586

Gyártói típuskód

LED Spot Brushed Silver GU10 4 x 2.6W 2700K

Menny izzós lpt 4x2.6W G10 920lm 2700K ezüst +ff