Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 4x3.4W GU10 920lm 2700K fehér DIM +ff SX141605 - 474590

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 4x3.4W GU10 920lm 2700K fehér DIM +ff SX141605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854474590

Sonepar cikkszám

SX141605

Gyártói cikkszám

474590

Gyártói típuskód

LED Spot White 4 X 3.4W 927 DIM

Menny izzós lpt 4x3.4W GU10 920lm 2700K fehér DIM +ff