Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K fehér +ff SX141496 - 473821

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K fehér +ff SX141496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473821

Sonepar cikkszám

SX141496

Gyártói cikkszám

473821

Gyártói típuskód

LED Spot Pear White 4 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K fehér +ff