Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K szürke +ff SX141494 - 473906

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K szürke +ff SX141494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473906

Sonepar cikkszám

SX141494

Gyártói cikkszám

473906

Gyártói típuskód

LED Spot Pear Grey 4 x 4.3W 2700K GU10

Menny izzós lpt 4x4.3W GU10 840lm 2700K szürke +ff