Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 6x1.9W G9 1200lm 2700K ezüst +ff SX141471 - 473364

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 6x1.9W G9 1200lm 2700K ezüst +ff SX141471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473364

Sonepar cikkszám

SX141471

Gyártói cikkszám

473364

Gyártói típuskód

LED Spot G9 G9 6 x 1.9W 2700K

Menny izzós lpt 6x1.9W G9 1200lm 2700K ezüst +ff