Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny izzós lpt 6x2.6W G10 1380lm 2700K ezüst +ff SX141450 - 473746

MásolásMásolás
OSRAM - Menny izzós lpt 6x2.6W G10 1380lm 2700K ezüst +ff SX141450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854473746

Sonepar cikkszám

SX141450

Gyártói cikkszám

473746

Gyártói típuskód

LED Spot Brushed Silver GU10 6 x 2.6W 2700K

Menny izzós lpt 6x2.6W G10 1380lm 2700K ezüst +ff