OSRAM - Menny izzós lpt 6x3.4W GU10 1380lm 2700K fekete DIM +ff SX141441 - 474514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854474514
Sonepar cikkszám
SX141441
Gyártói cikkszám
474514
Gyártói típuskód
LED Spot Black 6 X 3.4W 927 DIM
Menny izzós lpt 6x3.4W GU10 1380lm 2700K fekete DIM +ff