Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP21 fehér RONDEL 74041 - 584263

MásolásMásolás
OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP21 fehér RONDEL 74041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

74041

Gyártói cikkszám

584263

Gyártói típuskód

74041

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

255 mm

Külső átmérő:

255 mm

Magasság / mélység:

72 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny kompfcsöves lpt 1x 9W G23 IP21 fehér RONDEL