OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 fehér Rondel Eco IP21 74042 - 584287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
74042
Gyártói cikkszám
584287
Gyártói típuskód
74042
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
255 mm
Külső átmérő:
255 mm
Magasság / mélység:
72 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem