Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 fehér Rondel IP43 73030 - 328737

MásolásMásolás
OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 fehér Rondel IP43 73030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G23

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

73030

Gyártói cikkszám

328737

Gyártói típuskód

73030

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK03

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

270 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

270 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

kompakt fénycső

Légrésekkel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 fehér Rondel