OSRAM - Menny kompfcsöves lpt 2x18W 2G11 fehér IP23 CARRÉ 73201 - 353517
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Alkalmas függesztésre - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Ütésállóság (IK) - IK02
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
73201
Gyártói cikkszám
353517
Gyártói típuskód
73201
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
320 mm
Szélesség:
320 mm
Magasság / mélység:
74 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem