OSRAM - Menny LED-es 25W 2500lm 4000K 600mm fehér Office Line SX141726 - 532276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854532276
Sonepar cikkszám
SX141726
Gyártói cikkszám
532276
Gyártói típuskód
Office Line 0.6M 25W 4000K
Menny LED-es 25W 2500lm 4000K 600mm fehér Office Line