Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fehér IP54 SX140591 - 428654

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fehér IP54 SX140591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428654

Sonepar cikkszám

SX140591

Gyártói cikkszám

428654

Gyártói típuskód

Bulkhead 11W 4000K White

Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fehér IP54