Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fekete IP54 SX140592 - 428630

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fekete IP54 SX140592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428630

Sonepar cikkszám

SX140592

Gyártói cikkszám

428630

Gyártói típuskód

Bulkhead 11W 4000K Black

Menny LED-es lpt 11W 840lm 4000K fekete IP54