OSRAM - Menny LED-es lpt 1200mm 15W 1600lm 4000K IP65 SX142285 - 429118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429118
Sonepar cikkszám
SX142285
Gyártói cikkszám
429118
Gyártói típuskód
Submarine Throughwiring 120cm 15W 4000K
Menny LED-es lpt 1200mm 15W 1600lm 4000K IP65