OSRAM - Menny LED-es lpt 1200mm 30W 2400lm 4000K IP65 SX141318 - 428852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428852
Sonepar cikkszám
SX141318
Gyártói cikkszám
428852
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof 2x15W 1200mm 4000K
Menny LED-es lpt 1200mm 30W 2400lm 4000K IP65