Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Menny LED-es lpt 1200mm 36W 3000lm 4000K IP65 SX142272 - 428937

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 1200mm 36W 3000lm 4000K IP65 SX142272

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428937

Sonepar cikkszám

SX142272

Gyártói cikkszám

428937

Gyártói típuskód

Submarine Integrated 1.2M 36W 4000K

Menny LED-es lpt 1200mm 36W 3000lm 4000K IP65