OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér CEILING ROUND IP20 SX142576 - 647130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647130
Sonepar cikkszám
SX142576
Gyártói cikkszám
647130
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 26cm 12W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér CEILING ROUND IP20