OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142600 - 647253
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647253
Sonepar cikkszám
SX142600
Gyártói cikkszám
647253
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 26cm 12W 3000K IP44
Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44