OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K 220x220mm matt fehér CEILING SQUARE IP20 SX142642 - 648267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648267
Sonepar cikkszám
SX142642
Gyártói cikkszám
648267
Gyártói típuskód
CEILING SQUARE IP20 22x22cm 12W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K 220x220mm matt fehér CEILING SQUARE IP20