OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142597 - 647277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647277
Sonepar cikkszám
SX142597
Gyártói cikkszám
647277
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 26cm 12W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44