OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K 220x220mm matt fehér CEILING SQUARE IP20 SX142641 - 648281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648281
Sonepar cikkszám
SX142641
Gyártói cikkszám
648281
Gyártói típuskód
CEILING SQUARE IP20 22x22cm 12W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K 220x220mm matt fehér CEILING SQUARE IP20