OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K d:260mm matt fehér CEILING ROUND IP20 SX142579 - 647178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647178
Sonepar cikkszám
SX142579
Gyártói cikkszám
647178
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 26cm 12W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K d:260mm matt fehér CEILING ROUND IP20