OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142594 - 647291
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647291
Sonepar cikkszám
SX142594
Gyártói cikkszám
647291
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 26cm 12W 6500K IP44
Menny LED-es lpt 12W 960lm 6500K d:260mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44