Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 800lm 3000K 300mm DIM barna SX141793 - 446610

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 800lm 3000K 300mm DIM barna SX141793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854446610

Sonepar cikkszám

SX141793

Gyártói cikkszám

446610

Gyártói típuskód

Orbis Concrete 300MM 13W 830 Click Dim Brown

Menny LED-es lpt 13W 800lm 3000K 300mm DIM barna