OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 800lm 3000K 300mm DIM szürke SX141797 - 446634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446634
Sonepar cikkszám
SX141797
Gyártói cikkszám
446634
Gyártói típuskód
Orbis Concrete 300MM 13W 830 Click Dim Gray
Menny LED-es lpt 13W 800lm 3000K 300mm DIM szürke