Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 920lm 3000K 250mm fehér SX141314 - 444685

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 920lm 3000K 250mm fehér SX141314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854444685

Sonepar cikkszám

SX141314

Gyártói cikkszám

444685

Gyártói típuskód

Essentials Ceiling 250mm 13W 3000K

Menny LED-es lpt 13W 920lm 3000K 250mm fehér