Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 960lm 4000K 250mm fehér SX141313 - 445187

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 960lm 4000K 250mm fehér SX141313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854445187

Sonepar cikkszám

SX141313

Gyártói cikkszám

445187

Gyártói típuskód

Essentials Ceiling 250mm 13W 4000K

Menny LED-es lpt 13W 960lm 4000K 250mm fehér