Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 960lm 6500K 250mm fehér SX141317 - 445262

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 13W 960lm 6500K 250mm fehér SX141317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854445262

Sonepar cikkszám

SX141317

Gyártói cikkszám

445262

Gyártói típuskód

Essentials Ceiling 250mm 13W 6500K

Menny LED-es lpt 13W 960lm 6500K 250mm fehér