Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000lm 4000K IP65 SX142271 - 428951

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000lm 4000K IP65 SX142271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428951

Sonepar cikkszám

SX142271

Gyártói cikkszám

428951

Gyártói típuskód

Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

Menny LED-es lpt 1500mm 48W 4000lm 4000K IP65