OSRAM - Menny LED-es lpt 15W 1000lm 2700K/4000K/6500K 310mm fehér Orbis CCT-DIM SX141792 - 446870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446870
Sonepar cikkszám
SX141792
Gyártói cikkszám
446870
Gyártói típuskód
Orbis CCT-DIM Click-CCT 310mm 14W
Menny LED-es lpt 15W 1000lm 2700K/4000K/6500K 310mm fehér Orbis CCT-DIM