OSRAM - Menny LED-es lpt 15W 1020lm 3000K 235mm DIM fekete Orbis Ultra Slim Click DIM SX142003 - 450761
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450761
Sonepar cikkszám
SX142003
Gyártói cikkszám
450761
Gyártói típuskód
Orbis Ultra Slim Click DIM Click-Dim 235mm Black 1
Menny LED-es lpt 15W 1020lm 3000K 235mm DIM fekete Orbis Ultra Slim Click DIM