OSRAM - Menny LED-es lpt 15W 1100lm 3000K 235mm DIM fehér Orbis Ultra Slim Click DIM SX142006 - 450785
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450785
Sonepar cikkszám
SX142006
Gyártói cikkszám
450785
Gyártói típuskód
Orbis Ultra Slim Click DIM Click-Dim 235mm White15
Menny LED-es lpt 15W 1100lm 3000K 235mm DIM fehér Orbis Ultra Slim Click DIM