OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fekete Orbis Noemi SX141903 - 626524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626524
Sonepar cikkszám
SX141903
Gyártói cikkszám
626524
Gyártói típuskód
Orbis Noemi 285mm 16W 830 Click DIM Black
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fekete Orbis Noemi