OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 290x290mm DIM fehér Orbis Piana SX141926 - 626401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626401
Sonepar cikkszám
SX141926
Gyártói cikkszám
626401
Gyártói típuskód
Orbis Piana 290x290mm 16W 830 Click DIM White
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 290x290mm DIM fehér Orbis Piana