OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm ezüst Orbis Gisela SX141830 - 618246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618246
Sonepar cikkszám
SX141830
Gyártói cikkszám
618246
Gyártói típuskód
Orbis Gisela 300mm 16W 830 Silver
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm ezüst Orbis Gisela