OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm fekete Orbis Berlin SX141782 - 446375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446375
Sonepar cikkszám
SX141782
Gyártói cikkszám
446375
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 300mm fekete Orbis Berlin