OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1050lm 3000K 280mm fehér Orbis London SX141867 - 448379
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448379
Sonepar cikkszám
SX141867
Gyártói cikkszám
448379
Gyártói típuskód
Orbis London 280 mm 16W 830 WT
Menny LED-es lpt 16W 1050lm 3000K 280mm fehér Orbis London