OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1200lm 3000K 195x195mm DIM fekete Orbis Quickfix Square SX141959 - 604645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854604645
Sonepar cikkszám
SX141959
Gyártói cikkszám
604645
Gyártói típuskód
Orbis Quickfix Square 195x195mm 16W Click Dim 830
Menny LED-es lpt 16W 1200lm 3000K 195x195mm DIM fekete Orbis Quickfix Square