OSRAM - Menny LED-es lpt 17W 1000lm 2700-6500K 310mm fehér Orbis CCT-DIM SX141790 - 446894
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446894
Sonepar cikkszám
SX141790
Gyártói cikkszám
446894
Gyártói típuskód
Orbis CCT-DIM Remote-CCT 310mm 17W
Menny LED-es lpt 17W 1000lm 2700-6500K 310mm fehér Orbis CCT-DIM