OSRAM - Menny LED-es lpt 18,5W 1130lm 3000K fekete Decor Mesh SX140833 - 847385
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847385
Sonepar cikkszám
SX140833
Gyártói cikkszám
847385
Gyártói típuskód
Decor Mesh Ceiling 18.5W 830 Black
Menny LED-es lpt 18,5W 1130lm 3000K fekete Decor Mesh