OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1250lm 3000/4000K 300mm króm IP44 SX141803 - 446818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446818
Sonepar cikkszám
SX141803
Gyártói cikkszám
446818
Gyártói típuskód
Orbis Disc Bathroom Ceiling CCT IP44 300mm Chrome
Menny LED-es lpt 18W 1250lm 3000/4000K 300mm króm IP44