OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3000K fehér IP44 Outdoor Essential SX142021 - 445309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445309
Sonepar cikkszám
SX142021
Gyártói cikkszám
445309
Gyártói típuskód
Outdoor Essential 255mm 18W 830 White
Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3000K fehér IP44 Outdoor Essential